

1'275.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'378.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'275.00 CHF | - |
4+ | 1'109.00 CHF | 13.02% |
10+ | 972.00 CHF | 23.76% |
20+ | 886.00 CHF | 30.51% |
30+ | 827.00 CHF | 35.14% |
50+ | 805.50 CHF | 36.82% |
100+ | 777.50 CHF | 39.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |