

738.50 CHF/ Unitéhors TVA
798.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 738.50 CHF | - |
4+ | 632.50 CHF | 14.35% |
10+ | 554.50 CHF | 24.92% |
20+ | 506.00 CHF | 31.48% |
30+ | 472.00 CHF | 36.09% |
50+ | 460.00 CHF | 37.71% |
100+ | 443.50 CHF | 39.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |