

570.00 CHF/ Unitéhors TVA
616.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 570.00 CHF | - |
4+ | 488.50 CHF | 14.30% |
10+ | 428.00 CHF | 24.91% |
20+ | 382.50 CHF | 32.89% |
30+ | 357.00 CHF | 37.37% |
50+ | 348.00 CHF | 38.95% |
100+ | 336.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |