

1'215.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'313.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'215.00 CHF | - |
4+ | 1'056.00 CHF | 13.09% |
10+ | 925.50 CHF | 23.83% |
20+ | 844.50 CHF | 30.49% |
30+ | 788.00 CHF | 35.14% |
50+ | 767.50 CHF | 36.83% |
100+ | 741.00 CHF | 39.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |