

1'147.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'239.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'147.00 CHF | - |
4+ | 998.00 CHF | 12.99% |
10+ | 875.00 CHF | 23.71% |
20+ | 798.00 CHF | 30.43% |
30+ | 745.00 CHF | 35.05% |
50+ | 725.50 CHF | 36.75% |
100+ | 700.50 CHF | 38.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |