

676.00 CHF/ Unitéhors TVA
730.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 676.00 CHF | - |
4+ | 579.50 CHF | 14.28% |
10+ | 508.00 CHF | 24.85% |
20+ | 455.00 CHF | 32.69% |
30+ | 425.00 CHF | 37.13% |
50+ | 414.00 CHF | 38.76% |
100+ | 399.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 108 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |