

635.00 CHF/ Unitéhors TVA
686.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 635.00 CHF | - |
4+ | 546.00 CHF | 14.02% |
10+ | 479.00 CHF | 24.57% |
20+ | 426.50 CHF | 32.83% |
30+ | 398.50 CHF | 37.24% |
50+ | 388.00 CHF | 38.90% |
100+ | 375.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |