

1'082.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'169.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'082.00 CHF | - |
4+ | 940.50 CHF | 13.08% |
10+ | 824.50 CHF | 23.80% |
20+ | 752.00 CHF | 30.50% |
30+ | 702.00 CHF | 35.12% |
50+ | 683.50 CHF | 36.83% |
100+ | 660.00 CHF | 39.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |