

820.00 CHF/ Unitéhors TVA
886.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 820.00 CHF | - |
4+ | 704.50 CHF | 14.09% |
10+ | 618.00 CHF | 24.63% |
20+ | 552.00 CHF | 32.68% |
30+ | 515.00 CHF | 37.20% |
50+ | 502.00 CHF | 38.78% |
100+ | 484.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |