

63.50 CHF/ Unitéhors TVA
68.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.50 CHF | - |
4+ | 54.60 CHF | 14.02% |
10+ | 47.90 CHF | 24.57% |
20+ | 42.70 CHF | 32.76% |
30+ | 39.90 CHF | 37.17% |
50+ | 38.80 CHF | 38.90% |
100+ | 37.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R9 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |