

59.00 CHF/ Unitéhors TVA
63.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.00 CHF | - |
4+ | 50.80 CHF | 13.90% |
10+ | 44.60 CHF | 24.41% |
20+ | 39.90 CHF | 32.37% |
30+ | 37.20 CHF | 36.95% |
50+ | 36.20 CHF | 38.64% |
100+ | 34.90 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |