

39.70 CHF/ Unitéhors TVA
42.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.70 CHF | - |
4+ | 34.20 CHF | 13.85% |
10+ | 30.00 CHF | 24.43% |
20+ | 26.90 CHF | 32.24% |
30+ | 25.10 CHF | 36.78% |
50+ | 24.40 CHF | 38.54% |
100+ | 23.60 CHF | 40.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |