2'370.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'561.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'370.00 CHF | - |
4+ | 2'147.00 CHF | 9.41% |
10+ | 2'131.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'114.00 CHF | 10.80% |
30+ | 2'098.00 CHF | 11.48% |
50+ | 2'067.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'051.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Dimension selon French R | NF-R75 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |