1'311.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'417.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'311.00 CHF | - |
4+ | 1'133.00 CHF | 13.58% |
10+ | 993.00 CHF | 24.26% |
20+ | 950.00 CHF | 27.54% |
30+ | 886.50 CHF | 32.38% |
50+ | 863.50 CHF | 34.13% |
100+ | 848.50 CHF | 35.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Dimension selon French R | NF-R55 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |