152.00 CHF/ Unitéhors TVA
164.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152.00 CHF | - |
4+ | 131.00 CHF | 13.82% |
10+ | 114.50 CHF | 24.67% |
20+ | 102.50 CHF | 32.57% |
30+ | 95.50 CHF | 37.17% |
50+ | 93.00 CHF | 38.82% |
100+ | 89.80 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |