578.00 CHF/ Unitéhors TVA
624.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 578.00 CHF | - |
4+ | 514.00 CHF | 11.07% |
10+ | 450.50 CHF | 22.06% |
20+ | 406.50 CHF | 29.67% |
30+ | 379.50 CHF | 34.34% |
50+ | 369.50 CHF | 36.07% |
100+ | 360.50 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.62 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Dimension selon French R | NF-R46 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |