41.30 CHF/ Unitéhors TVA
44.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.30 CHF | - |
4+ | 35.40 CHF | 14.29% |
10+ | 31.00 CHF | 24.94% |
20+ | 27.90 CHF | 32.45% |
30+ | 26.00 CHF | 37.05% |
50+ | 25.30 CHF | 38.74% |
100+ | 24.40 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0096-24 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |