60.70 CHF/ Unitéhors TVA
65.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.70 CHF | - |
4+ | 52.30 CHF | 13.84% |
10+ | 45.90 CHF | 24.38% |
20+ | 41.00 CHF | 32.45% |
30+ | 38.30 CHF | 36.90% |
50+ | 37.30 CHF | 38.55% |
100+ | 35.90 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.12 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 204 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |