32.90 CHF/ Unitéhors TVA
35.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.90 CHF | - |
4+ | 28.30 CHF | 13.98% |
10+ | 24.80 CHF | 24.62% |
20+ | 22.20 CHF | 32.52% |
30+ | 20.70 CHF | 37.08% |
50+ | 20.10 CHF | 38.91% |
100+ | 19.40 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6A |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |