220.00 CHF/ Unitéhors TVA
237.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 220.00 CHF | - |
4+ | 189.50 CHF | 13.86% |
10+ | 166.00 CHF | 24.55% |
20+ | 148.50 CHF | 32.50% |
30+ | 138.50 CHF | 37.05% |
50+ | 135.00 CHF | 38.64% |
100+ | 130.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.62 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |