308.00 CHF/ Unitéhors TVA
332.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 308.00 CHF | - |
4+ | 265.50 CHF | 13.80% |
10+ | 233.00 CHF | 24.35% |
20+ | 207.50 CHF | 32.63% |
30+ | 193.50 CHF | 37.18% |
50+ | 188.50 CHF | 38.80% |
100+ | 182.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |