546.00 CHF/ Unitéhors TVA
590.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 546.00 CHF | - |
4+ | 485.50 CHF | 11.08% |
10+ | 425.50 CHF | 22.07% |
20+ | 385.00 CHF | 29.49% |
30+ | 359.50 CHF | 34.16% |
50+ | 350.00 CHF | 35.90% |
100+ | 340.50 CHF | 37.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Dimension selon French R | NF-R44 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |