289.50 CHF/ Unitéhors TVA
312.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 289.50 CHF | - |
4+ | 248.50 CHF | 14.16% |
10+ | 218.00 CHF | 24.70% |
20+ | 195.00 CHF | 32.64% |
30+ | 182.00 CHF | 37.13% |
50+ | 177.50 CHF | 38.69% |
100+ | 171.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.32 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |