272.50 CHF/ Unitéhors TVA
294.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 272.50 CHF | - |
4+ | 233.50 CHF | 14.31% |
10+ | 204.50 CHF | 24.95% |
20+ | 184.00 CHF | 32.48% |
30+ | 172.00 CHF | 36.88% |
50+ | 167.50 CHF | 38.53% |
100+ | 161.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |