43.20 CHF/ Unitéhors TVA
46.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.20 CHF | - |
4+ | 37.10 CHF | 14.12% |
10+ | 32.50 CHF | 24.77% |
20+ | 29.10 CHF | 32.64% |
30+ | 27.20 CHF | 37.04% |
50+ | 26.50 CHF | 38.66% |
100+ | 25.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R8 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |