470.00 CHF/ Unitéhors TVA
508.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 470.00 CHF | - |
4+ | 417.50 CHF | 11.17% |
10+ | 366.00 CHF | 22.13% |
20+ | 331.00 CHF | 29.57% |
30+ | 309.00 CHF | 34.26% |
50+ | 301.00 CHF | 35.96% |
100+ | 293.50 CHF | 37.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 78.74 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Dimension selon French R | NF-R41 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |