250.50 CHF/ Unitéhors TVA
270.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 250.50 CHF | - |
4+ | 215.00 CHF | 14.17% |
10+ | 188.50 CHF | 24.75% |
20+ | 168.50 CHF | 32.73% |
30+ | 157.50 CHF | 37.13% |
50+ | 153.50 CHF | 38.72% |
100+ | 148.50 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |