436.50 CHF/ Unitéhors TVA
471.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 436.50 CHF | - |
4+ | 375.50 CHF | 13.97% |
10+ | 329.00 CHF | 24.63% |
20+ | 294.00 CHF | 32.65% |
30+ | 274.50 CHF | 37.11% |
50+ | 267.00 CHF | 38.83% |
100+ | 258.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.39 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Dimension selon French R | NF-R39 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |