32.40 CHF/ Unitéhors TVA
35.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.40 CHF | - |
4+ | 27.80 CHF | 14.20% |
10+ | 24.40 CHF | 24.69% |
20+ | 21.90 CHF | 32.41% |
30+ | 20.40 CHF | 37.04% |
50+ | 19.90 CHF | 38.58% |
100+ | 19.10 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.65 mm |
Diamètre du cordon | 1.63 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 903 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |