238.50 CHF/ Unitéhors TVA
257.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 238.50 CHF | - |
4+ | 206.50 CHF | 13.42% |
10+ | 181.00 CHF | 24.11% |
20+ | 161.00 CHF | 32.49% |
30+ | 150.00 CHF | 37.11% |
50+ | 146.50 CHF | 38.57% |
100+ | 140.50 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |