194.50 CHF/ Unitéhors TVA
210.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 194.50 CHF | - |
4+ | 167.50 CHF | 13.88% |
10+ | 147.00 CHF | 24.42% |
20+ | 131.50 CHF | 32.39% |
30+ | 122.50 CHF | 37.02% |
50+ | 119.50 CHF | 38.56% |
100+ | 115.50 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |