392.50 CHF/ Unitéhors TVA
424.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 392.50 CHF | - |
4+ | 338.00 CHF | 13.89% |
10+ | 296.50 CHF | 24.46% |
20+ | 264.50 CHF | 32.61% |
30+ | 247.00 CHF | 37.07% |
50+ | 240.50 CHF | 38.73% |
100+ | 232.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.04 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Dimension selon French R | NF-R37 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |