402.50 CHF/ Unitéhors TVA
435.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 402.50 CHF | - |
4+ | 346.50 CHF | 13.91% |
10+ | 304.00 CHF | 24.47% |
20+ | 270.50 CHF | 32.80% |
30+ | 252.50 CHF | 37.27% |
50+ | 246.00 CHF | 38.88% |
100+ | 238.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |