4'377.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'731.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'377.00 CHF | - |
4+ | 3'967.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'936.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'906.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'876.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'817.00 CHF | 12.79% |
100+ | 3'789.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 633.48 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |