3'463.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'743.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'463.00 CHF | - |
4+ | 3'139.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'114.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'090.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'067.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'021.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'998.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 633.48 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 394 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |