139.00 CHF/ Unitéhors TVA
150.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 139.00 CHF | - |
4+ | 119.50 CHF | 14.03% |
10+ | 105.00 CHF | 24.46% |
20+ | 93.50 CHF | 32.73% |
30+ | 87.30 CHF | 37.19% |
50+ | 85.10 CHF | 38.78% |
100+ | 82.10 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 60.05 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 036 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |