32.40 CHF/ Unitéhors TVA
35.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.40 CHF | - |
4+ | 27.80 CHF | 14.20% |
10+ | 24.40 CHF | 24.69% |
20+ | 21.90 CHF | 32.41% |
30+ | 20.40 CHF | 37.04% |
50+ | 19.90 CHF | 38.58% |
100+ | 19.10 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.35 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon French R | NF-R5B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |