368.50 CHF/ Unitéhors TVA
398.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 368.50 CHF | - |
4+ | 316.50 CHF | 14.11% |
10+ | 277.50 CHF | 24.69% |
20+ | 249.00 CHF | 32.43% |
30+ | 232.50 CHF | 36.91% |
50+ | 226.50 CHF | 38.53% |
100+ | 218.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Dimension selon French R | NF-R35 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |