128.00 CHF/ Unitéhors TVA
138.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.00 CHF | - |
4+ | 110.50 CHF | 13.67% |
10+ | 96.50 CHF | 24.61% |
20+ | 85.80 CHF | 32.97% |
30+ | 80.10 CHF | 37.42% |
50+ | 78.00 CHF | 39.06% |
100+ | 75.30 CHF | 41.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.87 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |