154.00 CHF/ Unitéhors TVA
166.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154.00 CHF | - |
4+ | 132.00 CHF | 14.29% |
10+ | 116.00 CHF | 24.68% |
20+ | 103.50 CHF | 32.79% |
30+ | 96.60 CHF | 37.27% |
50+ | 94.00 CHF | 38.96% |
100+ | 90.70 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 140 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |