196.50 CHF/ Unitéhors TVA
212.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 196.50 CHF | - |
4+ | 168.50 CHF | 14.25% |
10+ | 147.50 CHF | 24.94% |
20+ | 132.00 CHF | 32.82% |
30+ | 123.50 CHF | 37.15% |
50+ | 120.00 CHF | 38.93% |
100+ | 116.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 228 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |