345.00 CHF/ Unitéhors TVA
372.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 345.00 CHF | - |
4+ | 296.00 CHF | 14.20% |
10+ | 259.50 CHF | 24.78% |
20+ | 232.00 CHF | 32.75% |
30+ | 216.50 CHF | 37.25% |
50+ | 211.00 CHF | 38.84% |
100+ | 204.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Dimension selon French R | NF-R34 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |