3'864.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'176.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'864.00 CHF | - |
4+ | 3'502.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'475.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'448.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'422.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'370.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'345.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 557.66 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |