3'726.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'027.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'726.00 CHF | - |
4+ | 3'377.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'351.00 CHF | 10.06% |
20+ | 3'325.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'300.00 CHF | 11.43% |
50+ | 3'250.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'226.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 532.26 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 470 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |