119.00 CHF/ Unitéhors TVA
128.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119.00 CHF | - |
4+ | 101.50 CHF | 14.71% |
10+ | 89.00 CHF | 25.21% |
20+ | 79.70 CHF | 33.03% |
30+ | 74.40 CHF | 37.48% |
50+ | 72.40 CHF | 39.16% |
100+ | 69.80 CHF | 41.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |