167.50 CHF/ Unitéhors TVA
181.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 167.50 CHF | - |
4+ | 144.00 CHF | 14.03% |
10+ | 126.50 CHF | 24.48% |
20+ | 113.00 CHF | 32.54% |
30+ | 105.50 CHF | 37.01% |
50+ | 103.00 CHF | 38.51% |
100+ | 99.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.09 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |