145.00 CHF/ Unitéhors TVA
156.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145.00 CHF | - |
4+ | 124.50 CHF | 14.14% |
10+ | 109.00 CHF | 24.83% |
20+ | 97.40 CHF | 32.83% |
30+ | 90.90 CHF | 37.31% |
50+ | 88.60 CHF | 38.90% |
100+ | 85.50 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 137 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |