112.00 CHF/ Unitéhors TVA
121.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112.00 CHF | - |
4+ | 95.90 CHF | 14.38% |
10+ | 84.00 CHF | 25.00% |
20+ | 75.20 CHF | 32.86% |
30+ | 70.10 CHF | 37.41% |
50+ | 68.30 CHF | 39.02% |
100+ | 65.90 CHF | 41.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.52 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 033 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |