54.60 CHF/ Unitéhors TVA
59.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.60 CHF | - |
4+ | 47.00 CHF | 13.92% |
10+ | 41.20 CHF | 24.54% |
20+ | 36.80 CHF | 32.60% |
30+ | 34.40 CHF | 37.00% |
50+ | 33.50 CHF | 38.64% |
100+ | 32.40 CHF | 40.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |