32.50 CHF/ Unitéhors TVA
35.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.50 CHF | - |
4+ | 28.00 CHF | 13.85% |
10+ | 24.50 CHF | 24.62% |
20+ | 22.00 CHF | 32.31% |
30+ | 20.50 CHF | 36.92% |
50+ | 20.00 CHF | 38.46% |
100+ | 19.30 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |